Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMN04FB
Cod. Produttore
IPBCAMN04FB
Cod. EAN
8023903452549

Informazioni di prodotto

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

Documentazione tecnica

24Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI