› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

TELAIO RACK GIR.800X600X300 15HE

DKC
Cod. Rexel S3R5TIE861
Cod. Produttore R5TIE861
Cod. EAN 8033603100565

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x300 mm
  • Altezza: 15 HE
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Apertura: 110 gradi
  • Profondità cassetti: 215 mm
  • Profondità regolabile: 40-60 mm
  • Serie: Rack 19”

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio rack girevole e portella rack da 19” realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Fissaggio con 2 punti di chiusura. Massima apertura pari a 110° circa. Profondità massima dei cassetti rack da 19” pari 215 mm. Profondità regolabile da 40 a 60 mm massimo. Montabile solo su casse con larghezza pari a 600 mm e profondità pari a 300 e 400 mm. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TELAIO RACK GIR.800X600X300 15HE