Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5TIE461
Cod. Produttore
R5TIE461
Cod. EAN
8033603100534

Informazioni di prodotto

Telaio Rack 19 pollici girevole, 6 HE, dimensioni 400 x 600 x 300 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Telaio rack girevole e portella rack da 19” realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Fissaggio con 2 punti di chiusura. Massima apertura pari a 110° circa. Profondità massima dei cassetti rack da 19” pari 215 mm. Profondità regolabile da 40 a 60 mm massimo. Montabile solo su casse con larghezza pari a 600 mm e profondità pari a 300 e 400 mm. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

300 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TELAIO RACK GIR.400X600X300 6HE