Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5TIE2080
Cod. Produttore
R5TIE2080
Cod. EAN
8033603092747

Informazioni di prodotto

Telaio Rack 19 pollici girevole, 40 HE, dimensioni 2000 x 800 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Telaio rack 19" totale, larghezza 600 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 130°. Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TELAIO RACK GIR.2000X 800 40HE