› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

TELAIO RACK GIR.1800X1000 35HE

DKC
Cod. Rexel S3R5TIE18100
Cod. Produttore R5TIE18100
Cod. EAN 8033603092556

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000 mm
  • Altezza: 35 HE
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Apertura: 180 gradi
  • Profondità max cassetto: 530 mm
  • Distanza telaio-porta: 80 mm
  • Serie: S3R5TIE18100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio rack 19" totale, larghezza 1000 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°. Profondità massima del cassetto installabile: 530 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

TELAIO RACK GIR.1800X1000 35HE