Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
S3R5TIEC2080
Cod. Produttore
R5TIEC2080
Cod. EAN
8033603092808

Informazioni di prodotto

Telaio rack 19" centrato, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’apertura a 180°
  • Accessori completi per un montaggio rapido e sicuro
  • Struttura robusta in lamiera d’acciaio verniciata per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico fino a 120 Kg
  • Profondità ottimale per l’alloggiamento di cassetti e componenti
  • Design funzionale che facilita la gestione dei cablaggi
Descrizione del produttore: Telaio rack 19" totale centrato, larghezza 800 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10, verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°, è completo di accessori per il montaggio. Profondità massima del cassetto installabile: 320 mm. Distanza telaio-porta: 80 mm. Carico massimo 120 Kg

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

TELAIO RACK CENTRATO 2000X800 40HE