Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF108A
Cod. Produttore
WLF108A
Cod. EAN
6955891804227

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 8 MODULI 51026CF-A

Documentazione tecnica

Scopri il telaio per esterno ABWAWLF108A, un componente progettato per adattarsi perfettamente a installazioni elettriche in ambienti esterni. Questo telaio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità anche in condizioni climatiche avverse. Con la sua capacità di ospitare fino a 8 moduli, offre un'ottima soluzione per l'organizzazione e la gestione dei circuiti elettrici. La sua progettazione ergonomica facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo ideale per elettricisti e professionisti del settore. La finitura elegante e funzionale si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, combinando praticità e design. Questo telaio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.

colore

argento

larghezza

230 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

8

profondità

19 mm

altezza

347 mm

Produttore

ABB

TELAIO POSTO ESTERNO 8 MODULI 51026