Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF106A
Cod. Produttore
WLF106A
Cod. EAN
6955891804210

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 6 MODULI 51025CF-A

Documentazione tecnica

Il telaio per installazione esterna ABWAWLF106A è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale. Progettato per ospitare fino a sei moduli, questo telaio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto per ambienti esterni. La compatibilità con vari moduli elettrici lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni, dal residenziale all'industriale. Grazie al design pratico e alla capacità di adattarsi a molteplici configurazioni, questo telaio rappresenta una scelta eccellente per chi desidera unire efficienza e stile nell'installazione di apparecchiature elettriche.

colore

argento

larghezza

230 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

6

profondità

19 mm

altezza

274 mm

Produttore

ABB

Telaio Posto Esterno 6 Moduli 51025