Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF104A
Cod. Produttore
WLF104A
Cod. EAN
6955891804203

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 4 MODULI 51024CF-A

Documentazione tecnica

Il telaio posto esterno ABWAWLF104A è progettato per contenere fino a quattro moduli, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio garantisce una protezione ottimale contro le intemperie e le sollecitazioni ambientali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, permettendo un'installazione sicura e affidabile. Grazie al design versatile, si integra perfettamente in diverse configurazioni di impianto elettrico, offrendo un'ottima soluzione per la gestione di circuiti elettrici. Il telaio è compatibile con vari moduli, fornendo flessibilità e personalizzazione nelle installazioni. La sua finitura elegante e funzionale lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico.

colore

argento

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

4

profondità

19 mm

altezza

347 mm

Produttore

ABB

Telaio Posto Esterno 4 Moduli 51024