Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF110A
Cod. Produttore
WLF110A
Cod. EAN
6955891804241

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-A-0

Documentazione tecnica

Il telaio posto esterno ABWAWLF110A è progettato per ospitare fino a 10 moduli, offrendo una soluzione versatile per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio garantisce una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un facile accesso e una rapida installazione, assicurando che i moduli siano sempre al sicuro e facilmente raggiungibili. Grazie alla sua compatibilità con vari moduli elettrici, il telaio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel tempo. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla praticità, questo telaio è la soluzione perfetta per ogni esigenza di installazione elettrica esterna.

colore

argento

larghezza

230 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

10

profondità

19 mm

altezza

420 mm

Produttore

ABB

TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 510