Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF101A
Cod. Produttore
WLF101A
Cod. EAN
6955891804173

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 1 MODULO 51021CF-A

Documentazione tecnica

Il telaio posto esterno per un modulo è un componente essenziale per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti esterni. Progettato per garantire una protezione ottimale, questo telaio è realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma è studiata per facilitare un montaggio semplice e sicuro, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La compatibilità con un'ampia gamma di moduli lo rende versatile, permettendo di soddisfare diverse esigenze di installazione. Grazie al suo design funzionale, il telaio non solo offre protezione, ma contribuisce anche a un aspetto estetico curato degli impianti elettrici esterni. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e prestazioni elevate in un unico elemento.

colore

argento

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

1

profondità

19 mm

altezza

128 mm

Produttore

ABB

Telaio Posto Esterno 1 Modulo 51021

€ 78,11 x 1 pz.
(pz.)