Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3063
Cod. Produttore
GWD3063
Cod. EAN
8034035046599

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre un design versatile e innovativo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio rapido
  • Accessori condivisi tra versione a parete e a pavimento
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità fino a 630A con protezione IP43
  • Soluzione modulare facilmente adattabile alle esigenze
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 850X1800MM

€ 364,64 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info