Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3059
Cod. Produttore
GWD3059
Cod. EAN
8034035046551

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre una soluzione versatile e modulare per impianti fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Installazione semplice e rapida, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con grado di protezione IP43
  • Flessibilità nell’adattamento a diverse esigenze impiantistiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 600X1600MM