Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3017
Cod. Produttore
GWD3017
Cod. EAN
8034035046230

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre una soluzione modulare e versatile per quadri elettrici fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio semplice e veloce
  • Accessori compatibili e modalità di installazione standardizzate
  • Disponibile sia a parete che a pavimento, adattandosi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla facilità di accesso
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 850X1000MM