Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3066
Cod. Produttore
GWD3066
Cod. EAN
8034035046629

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni componibili fino a 630A con un design versatile per installazione a parete o a pavimento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità di montaggio
  • Accessori comuni per entrambe le versioni, semplificando la gestione
  • Montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri robusti con protezione IP43 per maggiore sicurezza
  • Flessibilità di configurazione per esigenze personalizzate
  • Affidabilità e durata nel tempo, ottimizzando l’efficienza energetica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 400X1800MM

€ 175,06 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info