Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFPLAZ73
Cod. Produttore
NSYMFPLAZ73
Cod. EAN
3606480193385

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni 750x320 mm
  • Materiale acciaio
  • Struttura robusta e resistente
  • Supporta carichi pesanti
  • Adatto per ambienti industriali
  • Installazione sicura e duratura
  • Compatibile con varie applicazioni
  • Serie Thalassa PLA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il telaio per basamento 750x320 è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo telaio offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Le dimensioni di 750x320 mm lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. La sua struttura è progettata per supportare carichi pesanti, assicurando un'installazione sicura e duratura. Questo telaio è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

larghezza

730 mm

altezza

8 mm

profondità

260 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLA