Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFPLAZ103
Cod. Produttore
NSYMFPLAZ103
Cod. EAN
3606480193392

Informazioni di prodotto

Telaio per basamento 1000x320

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il telaio per basamento SLNSYMFPLAZ103 è una soluzione robusta e versatile progettata per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 1000x320 mm, questo telaio offre una base stabile e sicura per il montaggio di apparecchiature elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura permette una facile integrazione con altri componenti, semplificando il processo di installazione e manutenzione. Questo telaio è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e un supporto robusto, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

larghezza

980 mm

altezza

8 mm

profondità

260 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLA