Prodotti /

Cod. Rexel
DKC095731626
Cod. Produttore
095731626
Cod. EAN
8033603999398

Informazioni di prodotto

Il telaio TA44CR garantisce robustezza e durata grazie all'acciaio zincato di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con zanche a murare integrate
  • Viteria in acciaio inclusa per un montaggio rapido e sicuro
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla struttura modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • Struttura stabile che assicura sicurezza e affidabilità
  • Materiale che contribuisce a mantenere l’efficienza dell’impianto elettrico
Telaio realizzato in profilati di acciaio zincato, con zanche a murare e viteria in acciaio. Descrizione del produttore: Telaio realizzato in profilati di acciaio zincato, con zanche a murare e viteria in acciaio.

larghezza

460 mm

altezza

235 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio pavimento acciaio zincato con zanche a murare e viteria per installazioni elettriche robuste e durature