Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA84G
Cod. Produttore
NSYDLA84G
Cod. EAN
3606480773860

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Moduli totali: 84 (18 mm)
  • Materiale telaio: Acciaio
  • Pannello frontale: Isolante autoestinguente
  • Colore pannello: Grigio RAL 7035
  • Regolazione guida DIN: 40-85 mm
  • Numero file orizzontali: 4
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio modulare per Thalassa 800x600 3x28M RAL 7035

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

con piastra di montaggio

con guida portante

con copertura

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare Thalassa 800x600 3x28M RAL 7035 per quadri elettrici