Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA112G
Cod. Produttore
NSYDLA112G
Cod. EAN
3606480773808

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per PanelSeT 800x600 4x28M RAL 7035

Documentazione tecnica

Telaio di distribuzione modulare. 112 moduli (18 mm). 4 Righe orizzontali. Struttura telaio e guide in acciaio, pannello frontale isolante autoestinguente. 1 struttura telaio, 4 pannelli frontali con guida DIN da 35 mm, 2 coperchi di finitura. 1 striscia terra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² inclusa. Per NSYPLM86, NSYS3D86, NSYCRN86, NSYS3X86.

con copertura

con piastra di montaggio

tipo di copertura

con taglio

con morsetti N-PE

larghezza

560 mm

numero di barre DIN

4

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

28

altezza

780 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Telaio modulare per Thalassa 800x600 4x28M RAL 7035