Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA48PG
Cod. Produttore
NSYDLA48PG
Cod. EAN
3606480773846

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per PanelSeT 600x400 3x16M RAL 7035

Documentazione tecnica

Telaio di distribuzione modulare. 48 moduli (18 mm). 3 Righe orizzontali. Struttura telaio e guide in acciaio, pannello frontale isolante autoestinguente. 1 struttura telaio, 3 pannelli frontali con guida DIN da 35 mm, 2 coperchi di finitura. 1 striscia terra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² inclusa. Per NSYPLM64, NSYS3D64, NSYCRN64, NSYS3X64.

con copertura

con piastra di montaggio

tipo di copertura

con taglio

con morsetti N-PE

larghezza

360 mm

numero di barre DIN

3

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

16

altezza

580 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Telaio modulare per Thalassa 600x400 3x16M RAL 7035