Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA24G
Cod. Produttore
NSYDLA24G
Cod. EAN
3606480773822

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per PanelSeT 400x300 2x12M RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio di distribuzione modulare. 24 moduli (18 mm). 2 Righe orizzontali. Struttura telaio e guide in acciaio, pannello frontale isolante autoestinguente. 1 struttura telaio, 2 pannelli frontali con guida DIN da 35 mm, 2 coperchi di finitura. 1 striscia terra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² inclusa. Per NSYPLM43, NSYS3D43, NSYCRN43, NSYS3X43.

larghezza

260 mm

altezza

380 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

2

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

12

con morsetti N-PE

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare distribuzione 24 moduli 2 file acciaio RAL 7035 per quadri elettrici

€ 97,41 x 1 pz.
(pz.)