Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA88G
Cod. Produttore
NSYDLA88G
Cod. EAN
3606480773877

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per cassetta 700x500 4x22M RAL 7035

Documentazione tecnica

Telaio di distribuzione modulare. 86 moduli (18 mm). 4 Righe orizzontali. Struttura telaio e guide in acciaio, pannello frontale isolante autoestinguente. 1 struttura telaio, 4 pannelli frontali con guida DIN da 35 mm, 2 coperchi di finitura. 1 striscia terra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² inclusa. Per NSYPLM75, NSYS3D75, NSYCRN75, NSYS3X75.

con copertura

con piastra di montaggio

tipo di copertura

con taglio

con morsetti N-PE

larghezza

460 mm

numero di barre DIN

4

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

22

altezza

680 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Telaio modulare per cassetta 700x500 4x22M RAL 7035.