Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA234G
Cod. Produttore
NSYDLA234G
Cod. EAN
3606480773815

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per cassetta 1000x800 6x40M RAL 7035

Documentazione tecnica

Telaio DLA per casse PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 760 mm L'altezza è 980 mm Il numero di moduli da 18 mm è 234 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 6 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato con isolamento autoestinguente e la struttura del telaio e le guide sono in acciaio La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 6 Il kit è costituito da 1 struttura del telaio, 2 coperture di finitura, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 6 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm

con copertura

con piastra di montaggio

tipo di copertura

con taglio

con morsetti N-PE

larghezza

760 mm

numero di barre DIN

6

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

39

altezza

980 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Telaio modulare per cassetta 1000x800 6x40M RAL 7035