Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP132G
Cod. Produttore
NSYDLP132G
Cod. EAN
3606480773891

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 750x750 mm
  • Moduli totali: 132 (18 mm)
  • Numero file orizzontali: 4
  • Materiale: Acciaio zincato e pannello autoestinguente
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Regolazione profondità: 40-85 mm
  • Numero aperture: 4 fori
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 750 mm L'altezza è 750 mm Il numero di moduli da 18 mm è 132 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 4 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 striscia neutro/di terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

135 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Altro

Accessorio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Telaio modulare PanelSeT 750x750 mm 132 moduli grigio RAL 7035 per cassette armadio elettrico con pannelli in acciaio zincato e guida DIN regolabile