Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLM84P
Cod. Produttore
NSYDLM84P
Cod. EAN
3606480162572

Informazioni di prodotto

Telaio modulare DLM per cassa in metallo 84M 600X600 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 600 x L 600 mm, 84 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).

larghezza

555 mm

altezza

553 mm

profondità

101,5 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

3

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

28

con morsetti N-PE

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare DLM 84 moduli 600x600 mm acciaio grigio RAL 7035 montaggio parete distribuzione multifunzione