Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLM88
Cod. Produttore
NSYDLM88
Cod. EAN
3606480162565

Informazioni di prodotto

Telaio modulare DLM per casse in metallo 88M 700X500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio DLM per armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio e scorrevole con elementi di fissaggio e sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 455 mm L'altezza è 653 mm La profondità è di 101,5 mm Il numero di moduli da 18 mm è 88 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 4 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm, 2 coperture di finitura e 1 striscia neutro/di terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere

larghezza

455 mm

altezza

653 mm

profondità

101,5 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

4

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

22

con morsetti N-PE

numero di scomparti per attrezzature aggiuntive (RFZ)

4

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare DLM 88 moduli 700x500 mm acciaio grigio RAL7035 per armadi PanelSeT con guide DIN e protezione anticorrosione