Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLM240
Cod. Produttore
NSYDLM240
Cod. EAN
3606480162602

Informazioni di prodotto

Telaio modulare per casse in metallo 240M 1000X800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 1000 x L 800 mm, 234 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 6 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).

larghezza

755 mm

altezza

953 mm

profondità

101,5 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

6

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

39

con morsetti N-PE

numero di scomparti per attrezzature aggiuntive (RFZ)

6

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare DLM 240 moduli 1000x800 mm acciaio grigio montaggio parete distribuzione multifunzione