Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLM24
Cod. Produttore
NSYDLM24
Cod. EAN
3606480162510

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Moduli totali: 24 (18 mm)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Regolazione guida DIN: 40-85 mm
  • Tipo fissaggio: Su fronte e retro
  • Pannelli frontali: Piastre piene forate
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 400 x L 300 mm, 24 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 2 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).

larghezza

255 mm

altezza

353 mm

profondità

101,5 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

2

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

12

con morsetti N-PE

numero di scomparti per attrezzature aggiuntive (RFZ)

2

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare DLM 24 moduli 400x300 mm acciaio grigio RAL 7035 per cassette PanelSeT montaggio a parete