Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLCR36
Cod. Produttore
NSYDLCR36
Cod. EAN
3606480162657

Informazioni di prodotto

Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 36M 400x300x150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 255 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 110 mm Il numero di moduli da 18 mm è 36 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 3 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere

larghezza

255 mm

altezza

355 mm

profondità

110 mm

tipo di copertura

Con taglio

numero di barre DIN

3

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

12

con morsetti N-PE

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare DLCR 36 moduli 400x300x150 mm acciaio grigio per armadi Spacial S3X e CRN