Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLPLM18G
Cod. Produttore
NSYDLPLM18G
Cod. EAN
3606480773969

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 308x255x160 mm
  • Moduli totali: 18 da 18 mm
  • File orizzontali: 2
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale pannello: Autoestinguente
  • Guide: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Supporti frontali
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio DL per cassette PanelSeT PLM e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 255 mm L'altezza è 308 mm La profondità è di 160 mm Il numero di moduli da 18 mm è 18 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 2 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e le guide sono autoestinguenti La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 2 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 2 guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm

larghezza

255 mm

altezza

308 mm

profondità

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Altro

Accessorio

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Telaio modulare acciaio zincato grigio RAL 7035 per cassette PanelSeT 300x250 2x9 moduli 18 mm per armadi elettrici con guide DIN 35 mm autoestinguenti