Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLM84
Cod. Produttore
NSYDLM84
Cod. EAN
3606480162558

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 753x555x101,5 mm
  • Moduli totali: 84 (18 mm)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Tipo fissaggio: Su fronte e retro
  • Regolazione guida DIN: 40-85 mm
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 800 x L 600 mm, 84 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. 1 pannello frontale pieno con piastra di montaggio inclusa. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).

larghezza

555 mm

altezza

753 mm

profondità

101,5 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

3

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

28

con morsetti N-PE

numero di scomparti per attrezzature aggiuntive (RFZ)

3

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare 84 moduli 800x600 mm metallo grigio RAL7035 per distribuzione elettrica