›

TELAIO MODULARE 700X500 AISI 304

DKC
Cod. Rexel S3RITMN751
Cod. Produttore RITMN751
Cod. EAN 8033603637245

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Materiale: Acciaio INOX AISI 304
  • Tipo: Telaio modulare
  • Struttura: Solo struttura
  • Serie: S3RITMN751
  • Finitura: Lamiera d'acciaio
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio INOX AISI 304.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

700 mm

TELAIO MODULARE 700X500 AISI 304