Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLA66G
Cod. Produttore
NSYDLA66G
Cod. EAN
3606480773853

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Moduli totali: 66 (18 mm)
  • Altezza: 680 mm
  • Larghezza: 460 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Acciaio e isolante autoestinguente
  • Regolazione guida DIN: 40-85 mm
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio modulare per cassetta 700x500 3x22M RAL 7035

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

con piastra di montaggio

con guida portante

con copertura

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio modulare 700x500 3x22M RAL 7035 per cassette elettriche industriali