›

TELAIO MODULARE 600X600

DKC
Cod. Rexel S3R5TMN66
Cod. Produttore R5TMN66
Cod. EAN 8033603435179

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Tipo: Telaio modulare
  • Colore: Grigio bucciato
  • Serie: S3R5TMN66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

TELAIO MODULARE 600X600