› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Telaio modulare 2 metri per impianti elettrici industriali e civili, robusto e facile installazione

Cod. Rexel ILCX 02 TF
Cod. Produttore CX 02 TF
Cod. EAN 8015747041645

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio Mixo 2 mod.fissa
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Struttura: Compatta e modulare
  • Protezione: Finitura protettiva
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: ILCX 02 TF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il telaio per frutti modulare di 2 metri offre una soluzione affidabile e versatile per l'organizzazione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e modulare permette un'installazione semplice e rapida, adattandosi facilmente alle esigenze specifiche di ogni applicazione. La finitura del materiale assicura una protezione superficiale efficace, mentre il design compatto favorisce un'installazione ordinata e funzionale. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, questo telaio si integra perfettamente con componenti di alta qualità, offrendo sicurezza e efficienza nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità con diversi componenti e la facilità di manutenzione rendono questo prodotto una scelta ideale per chi cerca affidabilità e praticità.
Telaio modulare 2 metri per impianti elettrici industriali e civili, robusto e facile installazione
€ 6,86 x 1 pz.
(pz.)