Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP264G
Cod. Produttore
NSYDLP264G
Cod. EAN
3606485422848

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1500 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Numero moduli: 264 (18 mm)
  • Numero file orizzontali: 8
  • Colore pannello: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Acciaio zincato e autoestinguente
  • Regolazione guida DIN: 40-85 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 750 mm L'altezza è 1500 mm Il numero di moduli da 18 mm è 264 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 8 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 8 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale pieno e 8 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

130 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Altro

Accessorio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Telaio modulare 1500x750 mm 264 moduli grigio RAL 7035 per cassette PanelSeT con struttura autoestinguente e pannello frontale in acciaio zincato