Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
800 mm
Tipologia
Altro
altezza
1000 mm
numero RAL
7035
max. capacità di carico
30 kg
Adatto per armadi di larghezza
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
Disponibilità:
Prodotto non rendibile