›

TELAIO MODULARE 1000X800 AISI 304

DKC
Cod. Rexel S3RITMN1081
Cod. Produttore RITMN1081
Cod. EAN 8033603637283

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: Acciaio INOX AISI 304
  • Tipo: Telaio modulare
  • Struttura: Solo struttura
  • Serie: S3RITMN1081
  • Finitura: Lamiera d'acciaio
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio INOX AISI 304.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

TELAIO MODULARE 1000X800 AISI 304