›

TELAIO MODULARE 1000X800

DKC
Cod. Rexel S3R5TMN108
Cod. Produttore R5TMN108
Cod. EAN 8033603435216

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Tipo: telaio modulare
  • Struttura: solo struttura
  • Serie: S3R5TMN108

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

TELAIO MODULARE 1000X800