›

TELAIO MODULARE 1000X600

DKC
Cod. Rexel S3R5TMN106
Cod. Produttore R5TMN106
Cod. EAN 8033603435193

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Tipo: Telaio modulare
  • Struttura: Solo struttura
  • Serie: S3R5TMN106
  • Superficie: Bucciata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

TELAIO MODULARE 1000X600