› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

TELAIO MIXO 3 MOD.MOBILE

Cod. Rexel ILCX 03 TM
Cod. Produttore CX 03 TM
Cod. EAN 8015747041799

Informazioni principali

  • Serie: ILCX 03 TM
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: resistente e robusto
  • Design: compatto e ottimizzato
  • Finitura: antiusura e ambientale
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Installazione: facile e integrata
  • Durabilità: alta qualità e affidabile

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCX 03 TM è un telaio messo in commercio come componente elettrico destinato a impieghi industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura in materiale resistente che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il design compatto e la forma ottimizzata facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi di automazione e controllo. La finitura superficiale è studiata per offrire protezione contro agenti ambientali e usura, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e le caratteristiche di protezione IP e NEMA rendono questo telaio adatto a ambienti con elevati requisiti di sicurezza e protezione. La scelta di materiali di rivestimento e di fissaggio di qualità superiore contribuisce a mantenere prestazioni elevate anche in condizioni estreme. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura affidabile e resistente, il telaio ILCX 03 TM rappresenta una soluzione efficiente per l'installazione di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCX 03 TM è un telaio messo in commercio come componente elettrico destinato a impieghi industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura in materiale resistente che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il design compatto e la forma ottimizzata facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi di automazione e controllo. La finitura superficiale è studiata per offrire protezione contro agenti ambientali e usura, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e le caratteristiche di protezione IP e NEMA rendono questo telaio adatto a ambienti con elevati requisiti di sicurezza e protezione. La scelta di materiali di rivestimento e di fissaggio di qualità superiore contribuisce a mantenere prestazioni elevate anche in condizioni estreme. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura affidabile e resistente, il telaio ILCX 03 TM rappresenta una soluzione efficiente per l'installazione di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione.
TELAIO MIXO 3 MOD.MOBILE
€ 7,32 x 1 pz.
(pz.)