Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14475820
Cod. Produttore
14475820
Cod. EAN
8021944107893

Informazioni di prodotto

  • Serie: PI14475820
  • Telaio: incassato
  • Modello: LAMA+ 87
Telaio in acciaio di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e resistente. Questo telaio recessed offre una finitura senza griglia o riflettore, garantendo un design essenziale e funzionale. La superficie liscia e priva di perforazioni assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per l’integrazione in sistemi elettrici dove è richiesta affidabilità e solidità. Adatto a diversi contesti di utilizzo, combina praticità e resistenza, rappresentando una soluzione versatile per il montaggio e il supporto di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio incassato

larghezza

512 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

105 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Telaio incassato compatto per installazioni efficienti elettriche