Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD86
Cod. Produttore
NSYMD86
Cod. EAN
3606480182877

Informazioni di prodotto

  • Altezza reale: 739,3 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Profondità reale: 30 mm
  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Tipo di fissaggio: avvitato su borchie posteriori
  • Compatibilità gamma: PanelSeT CRN
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (6 guide) 800 x 600 mm. Binari verticali in alluminio e 6 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 800x600 mm montaggio cassette alluminio e acciaio