Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD75
Cod. Produttore
NSYMD75
Cod. EAN
3606480182860

Informazioni di prodotto

  • Altezza reale: 639,3 mm
  • Larghezza nominale: 500 mm
  • Larghezza reale: 450 mm
  • Profondità reale: 30 mm
  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guida: acciaio zincato
  • Fissaggio: avvitato su borchie
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 1 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio è realizzato con montanti in alluminio e guida in acciaio La larghezza nominale è 500 mm e la larghezza reale è 450 mm La profondità reale è di 30 mm L'altezza reale è di 639,3 mm e l'altezza nominale di 700 mm Fisso con passo di 12mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 6 guide DIN e 2 montanti

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 700x500 mm alluminio e acciaio per armadi PanelSeT CRN S3D S3X PLM