Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD66
Cod. Produttore
NSYMD66
Cod. EAN
3606480182853

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nominali: 600x600 mm
  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Tipo di guida: DIN simmetrica
  • Fissaggio: avvitato su borchie posteriori
  • Profondità reale: 30 mm
  • Compatibilità gamma: PanelSeT CRN
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (6 guide) 600 x 600 mm. Binari verticali in alluminio e 6 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 600x600 mm montaggio cassette guide acciaio montanti alluminio