Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD64
Cod. Produttore
NSYMD64
Cod. EAN
3606480182846

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 600 mm
  • Larghezza nominale: 400 mm
  • Profondità reale: 30 mm
  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Tipo di fissaggio: avvitato su borchie
  • Compatibilità gamma: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (6 guide) 600 x 400 mm. Binari verticali in alluminio e 6 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 600x400 mm montaggio cassette con guide acciaio e montanti alluminio