Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD54
Cod. Produttore
NSYMD54
Cod. EAN
3606480182839

Informazioni di prodotto

  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Dimensioni nominali: 500x400 mm
  • Dimensioni reali: 439,3x350 mm
  • Profondità reale: 30 mm
  • Tipo fissaggio: avvitato su borchie
  • Compatibilità gamma: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (4 guide) 500 x 400 mm. Binari verticali in alluminio e 4 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

500 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 500x400 mm montaggio cassette alluminio e acciaio