Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD43
Cod. Produttore
NSYMD43
Cod. EAN
3606480182822

Informazioni di prodotto

  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Dimensioni nominali: 400x300 mm
  • Dimensioni reali: 339,3x250x30 mm
  • Tipo fissaggio: avvitato su borchie
  • Regolazione: guide scorrevoli, passo 12.5 mm
  • Compatibilità: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (4 guide) 400 x 300 mm. Binari verticali in alluminio e 4 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

400 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 400x300 mm montaggio cassette alluminio acciaio guida verticale