Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD33
Cod. Produttore
NSYMD33
Cod. EAN
3606480182815

Informazioni di prodotto

Telaio DIN simmetrico 300X300

Documentazione tecnica

Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (4 guide) 300 x 300 mm. Binari verticali in alluminio e 4 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

esecuzione

supporto per gruppo

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

200 mm

profondità totale per installazione in armadio

150 mm

colore

naturale

altezza

300 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_CRN

larghezza

300 mm

Produttore

Telaio DIN simmetrico 300X300